マイプレジャーマット ノルディック・チェック

マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット ノルディック・チェック CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。
<お手入れ方法>
土砂をよく落として水洗いしてください。

用途屋外・屋内兼用 グリーン 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 厚さ(mm)7 内容量1枚
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床、大理石、御影石等への使用は避けてください。床が変色する恐れがあります。
※マットの裏に水や砂、その他異物がある状態で敷かないでください。床面が変色したり傷が付くことがあります。
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33239816 4164000006Y7G 2620 900×600
3,980
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
33239825 4164000003Y7G 1650 750×450
2,580
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33239825
2019-02-01
用途:
玄関マットに使っているよ
バード 様 (サービス業)

見た目も家族みんなが誉めてくれたし、水洗いが出来るのがなんちゅーても よかよか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする