防災用マルチルーム
(2件のレビュー)避難所での着替え、授乳、診察コーナーとして利用できます。
コンパクトに収納でき、保管スペースもとりません。
張綱とペグを付属し、屋外でも使用可能になりました。
入口部はバリアフリーです。
用途防災用品、防災備蓄用品
付属品張り綱、ペグ、収納袋
材質【幕体(屋根、側面幕一体型)】ポリエステル150D、【側面部】シルバーピグメントコート(防炎加工)、【ポール】アルミ合金・グラスファイバー
質量(kg)7.5
全高(mm)23000
寸法(幅W×長さL)(mm)【組立時】2100×2100
軒高(mm)1700
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
防災用マルチルーム
この動画は、8人が参考にしています。
防災用品 の新着商品
カテゴリ