曜日別特売
モノタロウ

巻き段ボール

巻き段ボール - モノタロウ巻き段ボール - モノタロウ巻き段ボール - モノタロウ巻き段ボール - モノタロウ巻き段ボール - モノタロウ
(84件のレビュー)

ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。

用途
軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)
約6~7
色
段ボール色
直径(Φmm)
約400
材質(裏)
クラフト50g/m2
内容量
1巻
注意
※可燃性につき、火気に注意してください。
※紙製品のため、出荷時の際につく多少の傷や凹みがつく場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33277546BF50g-1000×50表クラフト50g/m21000503
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
33277546BF50g-1000×50表クラフト50g/m<sup>2</sup>1000503¥3,998¥4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-04
用途: 梱包用
神戸備前や 様

薄すぎる緩衝能力はエアーキャップよりかなり劣る、
段ボールくらいの厚みが欲しい。

2026-03-09
用途: 商品の梱包

商品の大きさが、規定ダンボールで梱包出来ないため、自由にカッターで切って梱包が出来るので便利です。適度に厚みがありかといって、薄過ぎず使い勝手が良い商品だと考えおります

2026-03-28
用途: 梱包用
卸売・小売業

手頃なサイズでした。
細かい物に使いたいです・割れない用に包み物に使えそうです

2026-01-21
用途: 商品の梱包
製造業

想像していたよりも、カットしやすく商品にもフィットしやすく扱いやすい。
1200㎜幅があれば、尚良いと思います。

対象商品 : 33277546
2025-11-25
用途: 梱包時
製造業

定期便で購入させて頂いてます。
品質も良く扱い易いです。

2025-08-25
用途: 鋳物製品の梱包用
株式会社笠原鋳物工場 様

いつもお世話になっております。
製品のパレット内の緩衝及び防塵などに使用しております。
使いやすく、置き場所にもさほど困窮はしておりません。
取引先からはクレームも来ませんので、ずっと使わせていただきます。

対象商品 : 33277546
2025-11-21
用途: 梱包に
有限会社たけうめ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車部品のバンパーなどにも巻きやすく使いやすいです。

2025-10-06
用途: 商品の梱包、発送時に使用
卸売・小売業

発注から納品まで迅速に対応いただき大変ありがたかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする