緩衝材製造機 ウェーブクッション
立体ウェーブクッション最大約450mm幅、約35mm厚
巾100mm~450mm調整自在(自動カット)
20mmの厚さ(段ボ-ルダブル2枚)まで細断可能
自動送り込み装置付で簡単作業
キャスター付で移動が簡単
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
緩衝材 の新着商品
カテゴリ





















