放電検知器 65×32×105mm
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV
寸法(mm)65×32×105
質量(g)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV)
アズワン品番3-9277-01
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/397/
2023-03-15