クライオロールテープ 25mm×15m
長期保存に適しています。防水性・耐摩耗性があります。沸騰水(100℃・5分)・γ線照射(最大50KGy試験済)に耐性があります。熱転写バーコードプリンタ(Zebra・SATO・CAB・Printronix・Datamax-O'Neil・Intermec等)で印刷可能です。
使用温度範囲(℃)-196~+100(液体窒素可)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)15
材質(テープ)PP(ポリプロピレン)
内容量1巻
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07