サンプルバッグラック Bシリーズ

サンプルバッグラック Bシリーズ Nasco

耐久性に優れたサンプリングバッグ用ラックです。

用途オートクレーブ可最大乾燥温度は148℃、湿潤温度は260℃ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33293445 B00678WA 3-9115-01
4,800
 
 
取扱い終了
33293454 B00772WA 3-9115-02
5,100
 
 
取扱い終了
33293463 B00677WA 3-9115-03
5,300
 
 
取扱い終了
33293479 B01023WA 3-9115-04
6,700
 
 
取扱い終了
33293488 B01109WA 3-9115-05
4,800
 
 
取扱い終了
33293497 B00750WA 3-9115-06
5,800
 
 
取扱い終了
33293506 B00751WA 3-9115-07
7,200
 
 
取扱い終了
33293515 B01014WA 3-9115-08
7,500
 
 
取扱い終了
33293524 B01048WA 3-9115-09
7,900
 
 
取扱い終了
33293533 B01533WA 3-9115-10
9,000
 
 
取扱い終了
33293549 B01534WA 3-9115-11
8,400
 
 
取扱い終了
33293558 B01535WA 3-9115-12
8,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする