PolyConversions PolyConversionsの 作業服 PolyConversionsの 防護服・保護服・特殊服 PolyConversionsの 足カバー/脚絆 スリップ防止VR TM 靴カバー スリップ防止VR TM 靴カバー 注文コード 表面にはスリップ防止加工がされており滑りにくいです。ビニールより軽く柔軟性があり丈夫な素材を使用しています。生体液体や液体薬品のある環境での使用に適しています。 区分使い捨て 滑り止め効果あり 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 クリア青 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33294075 - クリア ¥560 取扱い終了 33294084 - 青 ¥700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オーバーシューズ メテックス 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 足カバーファスナー付き Star Field(星野商店) 税込¥1,077 ¥979 (1) 足カバー膝上ロング Star Field(星野商店) 税込¥857 ¥779 溶接用 牛革 足カバー 東安 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 防寒足カバー 勝星産業 税込¥1,758 ¥1,598 CAC171 耐熱腕カバー テイケン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ CAC172 耐熱腕カバー テイケン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 簡易保護服100-009ホワイト AUTO-BI(山田辰) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) JUTEC 税込¥103,378~ ¥93,980~ アームカバーサムホールTYPE”氷撃α” リベルタ 税込¥3,850~ ¥3,500~ Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ Dyna 防炎エプロンMD1002 Max Dyna 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ クールアームスリーブ PS2000H 12分丈 2個入り PS2Hシリーズ 3M(スリーエム) 税込¥1,442 ¥1,311 クールアームスリーブ PS2000 ピンク 2個入り 3M(スリーエム) 税込¥1,558 ¥1,416 3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個 3M(スリーエム) 税込¥15,378 ¥13,980 クールアームスリーブ PS2000H 12分丈 2個入り PS2Hシリーズ 3M(スリーエム) 税込¥1,692 ¥1,538 UVカットアームカバー(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE 税込¥4,728 ¥4,298 冷却ファン付き蜂防護服 IJ-HNTシリーズ インテリムジャパン 税込¥98,778 ¥89,798 冷却ファン付き蜂防護服 IJ-HNTシリーズ インテリムジャパン 税込¥93,278 ¥84,798 化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズ 東レ 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服足カバー/脚絆シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります 脚絆 防護服・保護服・特殊服 足カバー 防護服・保護服・特殊服 シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 シェアする マイページ 最近見た商品