曜日別特売

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

アズプロ分析天秤 ASRシリーズ - アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ - アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ - アズワン×オーハウス

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。

寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33303306ASR64/E620.00014500208320309再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g
156,000
154,440
169,884(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33303315ASR124/E1200.00014500208320309再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g
170,000
168,300
185,130(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33303324ASR224/E2200.00014500208320309再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g
182,000
180,180
198,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする