アズワン×オーハウス
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途
電源:AC100V 50/60Hz
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
アズワン品番
秤量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303333
ASR223/E
0.001
2-8036-21
220
¥
95,200
¥
95,100
¥
104,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33303349
ASR423/E
0.001
2-8036-22
420
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33303358
ASR2202/E
0.01
2-8036-23
2200
¥
88,100
¥
88,000
¥
96,800
(税込)
12日以内出荷
33303367
ASR4202/E
0.01
2-8036-24
4200
¥
106,000
¥
104,940
¥
115,434
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000