曜日別特売

高速遠心分離機用ローター

高速遠心分離機用ローター - アズワン高速遠心分離機用ローター - アズワン高速遠心分離機用ローター - アズワン
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33321847No.11個(12本)アングルローター 1.5mL×12本1-478-41
45,990
45,890
50,479(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33321856No.21個(12本)アングルローター 5mL×12本1-478-42
74,450
74,350
81,785(税込)
12日以内出荷
33321865No.31個(12本)アングルローター 10mL×12本1-478-43
120,750
119,750
131,725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33321874No.41個(6本)アングルローター 50mL 丸底 ×6本1-478-44
178,500
177,500
195,250(税込)
12日以内出荷
33321883No.51個(6本)アングルローター 50mL 突底 ×6本1-478-45
196,350
195,350
214,885(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33321899No.61個(24本)アングルローター 1.5/2mL×24本1-478-46
110,250
109,250
120,175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33321908No.71個(30本)アングルローター 1.5mL×30本1-478-47
120,750
119,750
131,725(税込)
12日以内出荷
33321917No.81個(48本)アングルローター 1.5/2mL×48本1-478-48
168,000
167,000
183,700(税込)
12日以内出荷
33321926No.91個(6本)アングルローター 8連0.2mL・PCRチューブ×6本1-478-49
93,030
92,930
102,223(税込)
12日以内出荷
33321935No.111個(4枚)マイクロプレート用ローター 96穴マイクロプレート×4枚1-478-57
140,700
139,700
153,670(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする