折り畳みコンテナ付き2段台車 Clax Mobil Trolley
台車・コンテナ共に折り畳み可能です。
種別本体
材質(車輪)PVC
荷台寸法(幅)(mm)台車部内寸:355 /コンテナ内寸:335
ハンドル高さ(mm)1020
材質(ハンドル)ABS樹脂
アズワン品番3-8191-01
材質(ホイール)PP
荷台寸法(奥行)(mm)台車部内寸:525 /コンテナ内寸:495
材質(荷台)PP(ポリプロピレン)、スチール
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16