アズワン
排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
直管
コック
ガラスコック
吸引口外径(Φmm)
Φ8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33340074
VSG1525
15/25
3-9938-01
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340083
VSG1938
19/38
3-9938-02
¥
5,100
¥
5,049
¥
5,554
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340099
VSG2440
24/40
3-9938-03
¥
5,700
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340108
VSG2942
29/42
3-9938-04
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000