アズワン
排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズ
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
曲管
コック
PTFEコック
吸引口外径(Φmm)
Φ8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33340196
VCF1525
15/25
3-9941-01
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340205
VCF1938
19/38
3-9941-02
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340214
VCF2440
24/40
3-9941-03
¥
6,500
¥
6,435
¥
7,079
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340223
VCF2942
29/42
3-9941-04
¥
6,600
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000