サニタリーバタフライバルブ ショート面間 CBE-Sシリーズ
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。
用途食品衛生法適合
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33361677 | CBE-S1-1S-G | 41599523 | CBE-FS1-1S |
![]() |
304 サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました |
33361686 | CBE-S1-1.5S-G | 41599539 | CBE-FS1-1.5S |
![]() |
304 サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました |
33361695 | CBE-S1-2S-G | 41599548 | CBE-FS1-2S |
![]() |
304 サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | 注文コードが変更になりました |
33361704 | CBE-S3-1S-G | 41599557 | CBE-FS3-1S |
![]() |
316L サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
33361713 | CBE-S3-1.5S-G | 41599566 | CBE-FS3-1.5S |
![]() |
316L サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
33361729 | CBE-S3-2S-G | 41599575 | CBE-FS3-2S |
![]() |
316L サニタリーバタフライバルブ | コンサス | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | 注文コードが変更になりました |