曜日別特売

ピラニ真空計 PGシリーズ

ピラニ真空計 PGシリーズ - 芝浦エレテック

1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。

付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)寸法(mm)96×120×96種類真空計出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33378093PG-20SAC100V・測定管付AC100 50/60Hz3-660-01
178,000
169,800
186,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33378109PG-30SDC24V・測定管付D24±10% 8W以下3-660-02
165,000
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする