大社メディコ
コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ
血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):70×70×2個
付属品
充電器、ACアダプター
寸法(mm)
165×90×50
質量(g)
665
アズワン品番
3-8679-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33380473
CL-13
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください