iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 ブラック 0.33mm
背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種iPhone 7 Plus
特性指紋防止/気泡防止/飛散防止
付属品アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/クリーニングクロス
材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)0.33
色ブラック
表面硬度9H以上
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07