iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止

iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・マット・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS

端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/マット/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付

対応機種iPhone XS Max 特性マット・衝撃吸収 付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ 材質本体:TPU、接着面:アクリル膜 表面硬度2H 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33402523 LP-IPLFLMFL
1,380
309
340 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする