壁掛小便器

壁掛小便器 アサヒ衛陶
(1件のレビュー)

壁掛用の小便器です。

用途小便器(目皿付)、小便器水栓、化粧木ネジ、小便器Sトラップ(樹脂製)のセットです。 ホワイト(W) セット内容小便器(目皿付):U4LW、小便器水栓:V90J13、小便器本体Sトラップ(樹脂製):PU27、化粧木ネジ51mm:LF10051 タイプ平付(壁付)型 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33394604 U4SETLW
21,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33394604
2022-05-01
用途:
小便器の取替
有限会社J-TECH関西 様

トラップ配管部分がプラスチックで安物感が否めません。
それと、排水トラップ管がもう少し長いほうが良いですね。
低くて大人には少し使いつらいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする