曜日別特売

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - アンセル
(2件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。
パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。
酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。
テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。
ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。

用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339527725-101-7S247.917ネオプレンゴムグリーン0.13耐溶剤粉無100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3339528625-101-8M248.319ネオプレンゴムグリーン0.13耐溶剤粉無100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3339529525-101-9L248.421.2ネオプレンゴムグリーン0.13耐溶剤粉無100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3339530425-101-10XL248.823ネオプレンゴムグリーン0.13耐溶剤粉無100
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8017708425-101-6XS247.515.2ネオプレンゴムグリーン0.13-粉無-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33395286
2021-01-07
用途: バイクメンテナンス時

しっかりとした製品で簡単に破れたりしません。オイルやグリースに対しても強く変色や劣化がありません。油汚れもベンジン等で拭き取れば元のようになり安価な製品と比べて3~4倍長く使えます。

対象商品 : 33395286
2021-01-06
用途: バイクメンテナンス時

しっかりとした製品で簡単に破れたりしません。オイルやグリースに対しても強く変色や劣化がありません。油汚れもベンジンで拭き取れば元のようになり安価な製品と比べて3~4倍長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする