曜日別特売

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 - アンセル
(2件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。
18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。
超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。
低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)
シリコンフリーです。

用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339535611-318-7S20.8~25.46.916ダイニーマダイヤモンド繊維、スパンデックス、ナイロン、カーボングレー18XX/BX4耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐突刺、軽量1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3339536511-318-8M20.8~25.47.217.6ダイニーマダイヤモンド繊維、スパンデックス、ナイロン、カーボングレー18XX/BX4耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐突刺、軽量1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3339537411-318-9L20.8~25.47.818ダイニーマダイヤモンド繊維、スパンデックス、ナイロン、カーボングレー18XX/BX4耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐突刺、軽量1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3339538311-318-10XL20.8~25.48.419ダイニーマダイヤモンド繊維、スパンデックス、ナイロン、カーボングレー18XX/BX4耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐突刺、軽量1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-16
用途: 作業時のインナー手袋
その他業種

女性、指細め、中指長さ7.5センチで、良いフィット感です。伸縮性があり、きゅうくつな感じはしないのにずれない所が使いやすいです。

2022-10-26
用途: 配線結線
電気・ガス・熱供給・水道業

配線結線時の手袋着用してても細かい作業に違和感なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする