曜日別特売

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。

用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339551497-125-8M24~28.58.522.6ライナー:HPPE、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックスオレンジ13EN388 2016:4X43CP4X/C43耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐衝撃性1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339553997-125-10XL24~28.59.223.8ライナー:HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンオレンジ13EN388 2016:4X43CP4X/C43耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐衝撃性1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
3339552397-125-9L24~28.58.723ライナー:HPPE、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックスオレンジ13EN388 2016:4X43CP4X/C43耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐衝撃性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする