キャットランド
取り外し可能なつめとぎシート付きで遊びながら爪とぎができ、シートの交換も自由です。上下運動ができる4段タイプで、中段には猫が潜り込んで遊べるボックスが付いています。最上部は高さ調節可能です。天井に突っ張ることで、ぐらつきを防止できます。また、じゃれて遊べるねずみのおもちゃ付きです。
材質板材:パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン、布地:ポリエステル、つめとぎシート:黄麻
色ブラウン
質量(g)21500
内容量1個
取り外し可能なつめとぎシート付きで遊びながら爪とぎができ、シートの交換も自由です。上下運動ができる4段タイプで、中段には猫が潜り込んで遊べるボックスが付いています。最上部は高さ調節可能です。天井に突っ張ることで、ぐらつきを防止できます。また、じゃれて遊べるねずみのおもちゃ付きです。