ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス 手提グリーン(大) 果物・フルーツ 本体・底パット 手提グリーン(大) 注文コード 33404648 りんご、桃2Lサイズが6個入るグリーンベース無地手提箱 仕様本体・底パット 適合りんご、桃2L6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)315×210×120 質量(g)25.4 構成部品2 内容量1ケース(100枚) 注意 ※果物は付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L-274 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33404648 L-274 オープン ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 旬味 手提6ヶ入 ヤマニパッケージ 税込¥18,678~ ¥16,980~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 旬果撰集 ヤマニパッケージ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ いろどりパレット ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フルーツトレー ヤマニパッケージ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ へんしんボックス おばけ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ へんしんボックス かぼちゃ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ お好みBOX ダークブラウン ヤマニパッケージ 税込¥14,278~ ¥12,980~ H-76 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ OKボックス パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ やくも パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ H-58 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックス手提げ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品