ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス 2ヶ入 小 金キルト 2ヶ入 小 金キルト 注文コード 豪華な金の箱。表面にキルト柄の型押し付き。国産マンゴー3Lサイズが2個入ります。不織布台紙付。身箱浅型のかさ上げ式。 仕様フタ・身・布台紙 適合マンゴー3Lサイズ2個 種別果物・フルーツ 質量(g)13.6 外寸(mm)蓋:171×244×120 E段 構成部品3 内容量1ケース(50枚) 注意 ※果物は付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L-2374 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33408875 L-2374 オープン 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity へんしんボックス おばけ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ へんしんボックス かぼちゃ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ H-76 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ OKボックス パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ やくも パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ H-58 ミルカートン パッケージ中澤 税込¥9,018~ ¥8,198~ Nギフト 70 パッケージ中澤 税込¥9,788~ ¥8,898~ 和香 パッケージ中澤 税込¥8,578~ ¥7,798~ OPL パッケージ中澤 税込¥18,678~ ¥16,980~ HB パッケージ中澤 税込¥17,578~ ¥15,980~ スティックケース パッケージ中澤 税込¥9,568~ ¥8,698~ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥16,478~ ¥14,980~ YC ボックス パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ LPケース パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ ティグレケース パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ お好みBOX ダークブラウン ヤマニパッケージ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ PETクリアケース HEIKO 税込¥12,078~ ¥10,980~ エコスマートBOX 日本緑十字社 税込¥329 ¥299 バスケットへ デニム巾着 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥950 ¥864 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスかぶせ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品