VersaPro タイプVS (Core i5-7Y54 1.2GHz/4GB/SSD 128GB/ドライブなし/Of H&B16/無線LAN<E/キーボード無/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ)
ディスプレイ12.5型
仕様【入力機器】キーボード:セレクションメニューにて選択可能、マイク:ステレオマイク内蔵、カメラ:本体前面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素、本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス、ポインティングデバイス:10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
メモリー4GB(最小構成時)、最大:8
キャッシュメモリ(MB)3次:4
表示機能【内蔵ディスプレイ】12.5型ワイドカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトグレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)、【グラフィックアクセラレータ】インテル(R)HDグラフィックス615(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
使用CPUインテル(R)Core(TM)i5-7Y54プロセッサー
スロット【SDメモリーカード】microSD(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1
セキュリティ【チップ】インテル(R)PTT(TPM2.0準拠)(CPUに統合)
インターフェイス【USB】USB3.0(右側面Type-C×1(PowerDelivery対応、USBtype-CポートはACアダプタの接続ポートを兼用)、Type-A×2(Type-Aの片方はパワーオフUSB充電機能付き))(拡張クレードル接続時、クレードル背面にUSB3.0Type-C×1(PowerDelivery対応)、Type-A×2)、【ディスプレイ】microHDMI×1(拡張クレードル接続時、クレードル背面にHDMI×1)、【LAN】拡張クレードル接続時、RJ45LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能
コア数2
スレッド数4
内容量1台