VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110
光回線を接続可能な高性能センタ用ルータ。10/100/1000BASE-Tポートを4ポート装備。1000BASE-SXポート、1000BASE-LXポートも搭載できキャリアサービスの接続装置に合わせて柔軟に選択できます。
規格SDN:OpenFlow1.3.1準拠
仕様【マルチキャスト】IPv4:IGMPプロキシ、PIM-SM、IPv6:MLDプロキシ、【IPsecVPN(レイヤ3VPN)】IPsecトンネル:最大1,024対地、ダイナミックVPN対応(最大256対地)、【レイヤ2VPN】EtherIPトンネル:最大200対地、【IPv6】IPv6ReadyLogoPhase.2取得製品、【保守運用】ネットワーク状態表示ランプ(VPN/PPP/BAKランプ)、Web-GUIを使用したメンテナンス機能、SNMPv1/v2c対応、sFlow対応、プログラムファイル2面管理機能、【電源二重化対応による高信頼性】内蔵型電源による二重化対応、装置の電源をOFFすることなく増設/交換が可能
性能【優れた転送性能】最大2.6GbpsのIPv4基本性能、最大920MbpsのIPsec性能(AES256/SHA1)
対応【ギガビットネットワーク】10/100/1000BASE-T×4ポート、1000BASE-SX×最大4ポート、(「1000BASE-SX-SFP」実装時)※10/100/1000BASE-Tポートと排他利用、1000BASE-LX×最大4ポート、(「1000BASE-LX-SFP」実装時)※10/100/1000BASE-Tポートと排他利用、【データコネクト】「NGNオンデマンドVPN機能」により、データコネクトサービスを利用した拠点間接続が可能
機能【ブリッジ】トランスペアレントブリッジ、EthernetoverIPブリッジ(EtherIP)、【各種ルーティング】IPv4:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP4、IPv6:RIPng、OSPFv3、最大経路数:20,000(IPv4)、仮想ルータ機能VRF-Lite(IPv4)、【クラウドサービス向け】Web-GUIによるかんたん設定、URLオフロード機能、【インターネット接続サービス向け】アドレス変換機能(NAPT):最大250,000セッション、URLリダイレクト機能、【QoS】送信優先制御方式:PQ/CBQ/LLQ、帯域制御:シェーピング
設置方式高さ1Uサイズで19インチラックに搭載可能
セキュリティIEEE802.1X認証、MACアドレス認証機能、Web認証、URLフィルタリング
伝送速度(Mbps)最大2.6GbpsのIPv4基本性能、最大920MbpsのIPsec性能(AES256/SHA1)
内容量1台
無線/有線LANルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07