UNIVERGE QX-S5248GT-4X-PW

UNIVERGE QX-S5248GT-4X-PW NEC

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)を標準装備の「1GbE高機能PoE+・レイヤ2スイッチ」

仕様【MACアドレステーブル】16K、【ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)】512/256、【ARPテーブル】1K、【PoE】給電可能インタフェース数/24、給電規格、IEEE802.3af/at、最大供給電力/ポート/30.0W、最大供給電力/装置/370.0W、【IRFスタック】IRFスタックバージョン/IRFv2、IRFスタック最大台数/6、MAD、【VLAN】IEEE802.1Q、ポートVLAN、プロトコルVLAN、IPサブネットベースVLAN、VoiceVLAN、最大VLAN数[IPアドレス設定可能数]/4094[32]、VLANマッピング、QinQ、【スパニングツリー】S/R/M/P、リングプロトコル(RRPP)、パケットフィルタ(ACL)、IPv6管理、【QoS)】SPQ、WRR、WFQ、WRED、【帯域制限】LR/CAR/GTS、トラスト/マーキング、【QoSクラス数】8、【ルーティング関連】スタティック、RIPv1/v2/ng、ポリシーベースルーティング、VRRP、BFD、【マルチキャスト】マルチキャストVLAN、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、【OpenFlow】OpenFlow(Version1.3.1)対応、最大フローエントリ数500、【19インチラック搭載用品】標準添付、【Iリアフランジ】OPT-RFLG-S1H 質量(kg)6.4 容量スイッチング容量[bps]:176.0G 規格VCCIClassA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×43.6 機能【管理】telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・tftpクライアント/ftpサーバ、LLDP、DHCP:C/R/SV/SN、NTPクライアント/NTPサーバ、Syslog、ログファイル、SNMPv1/v2c/v3、標準MIB、PrivateMIB、RMON、sFlow、ポートミラーリング、【エコ】EEE(IEEE802.3az)、スケジュールタスク 最大消費電力(W)502(PoE給電電力量含む) 保証期間リミテッドライフタイム保証 動作湿度(%)10~90(非結露が前提) セキュリティ802.1X認証、MACアドレス認証、Web認証、トリプル認証、ポートセキュリティ、ダイナミックVLAN:PORT/MAC、ローカル認証 転送レート130.9M インターフェイス(1GbE)10/100/1000BASE-T:48、(10GbE)SFP+スロット:4、コンソールポート スイッチング方式S&F ポート【機能】AutoNegotiation/速度・全半二重固定、AutoMDI・MDIX/MDIX固定、フローコントロール(IEEE802.3X)、EAP透過/BPDU透過、ポートアイソレート、パケット転送抑制(Suppression):B/M/U、ストーム抑止(Storm-Constrain):B/M/U、ジャンボフレーム(byte):12288、ループ検出(マルチポートループ対応)、片方向リンク検知(DLDP)、EthernetOAM(IEEE802.3ah)、CFD(IEEE802.1ag)、リンクアグリゲーション(LACP対応) 動作温度範囲(℃)0~45(非結露が前提) 定格入力電源定格/最大:AC100~240(90~264)(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33410887 B02014-05207
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする