Mate タイプMB (Core i7-8700 3.2GHz/8GB/500GB/マルチ/Of無/Win10 Pro/リカバリ媒体/3年パーツ)

Mate タイプMB (Core i7-8700 3.2GHz/8GB/500GB/マルチ/Of無/Win10 Pro/リカバリ媒体/3年パーツ) NEC

ビジネスに適した Windows 10 Pro。
第8世代インテル Core i7 プロセッサーを選択可能
高性能グラフィックアクセラレータボードを選択可能
4画面マルチディスプレイに対応可能
HDDと組み合わせてシステムの応答速度を向上させるインテル Optane メモリーを選択可能
筐体アクセントカラーを選択可能
USB 3.1ポートなど豊富なインターフェイス
USB機器、マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で
デジタル液晶ディスプレイ接続用のDisplayPort装備とDVIまたはHDMIへの変換アダプタ
キーボードパワーオンに対応
無線LAN(IEEE802.11ac)やBluetoothなどワイヤレス通信に対応

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×291×340(スタビライザ含まず)、217×291×349(スタビライザ含む) メモリー容量8GB 表示色アナログRGB:最大1677万色(1920×1200〈WUXGA〉、1920×1080〈フルHD〉、1600×1200〈UXGA〉、1600×900〈HD+〉、1280×1024〈SXGA〉、1280×800〈WXGA〉、1024×768〈XGA〉、800×600、〈SVGA〉)、DisplayPort:最大1677万色(4096×2160、3840×2160〈QFHD〉、1920×1200〈WUXGA〉、1920×1080〈フルHD〉、1600×1200〈UXGA〉、1600×900〈HD+〉、1280×1024〈SXGA〉、1280×800〈WXGA〉、1024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)(DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4096×2160、3840×2160〈QFHD〉未サポート。) HDD500GB 表示機能ビデオRAM:最大2109MB~16445MB 使用CPUCore i7-8700 スロット【拡張】PCIスロット[空き]1スロット(LowProfile)[1](パラレルポート選択時占有済)、PCIExpress×1、スロット[空き]2スロット(LowProfile)[2](無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済)、PCIExpress×16、スロット[空き]1スロット(LowProfile)[1](NVIDIAGeForceGT730選択時占有済) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)3.2 キャッシュメモリー3次:12 グラフィックアクセラレーターインテルUHDグラフィックス630(CPUに内蔵) インターフェイス【USB】USB3.1(本体前面×2)、USB3.0(本体前面×2、本体前面Type-C×1)、USB2.0(本体背面×4)、[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]、【シリアル】RS-232CD-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応、【パラレル】セレクションメニューにより選択可能、【ディスプレイ】DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1、【通信関連】RJ45LANコネクタ×1、【サウンド関連】マイク入力:ステレオミニジャック×1、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1 スレッド数12 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33411133 PC-MKH32BZGACJ3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする