A4コンパクトシートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面25枚/分(200/300dpi)/Wi-Fi対応モデル

A4コンパクトシートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面25枚/分(200/300dpi)/Wi-Fi対応モデル EPSON

使用時も収納時も省スペース。持ち運びも簡単なコンパクトシートフィードスキャナー。バッテリー搭載で電源コード不要、さらにWi‐Fi接続すればUSBケーブルも不要なので、コードレスですっきりスマート。デスクの上でもスペースを気にせず使えて、使い終わったら棚や引き出しに収納できるサイズです。会議室への持ち込みにも便利。省スペースモデルでありながら、片面25枚/分の高速スキャン。両面同時読み取りにすれば、50面/分のスピードで書類のデータ化に貢献します。運転免許証や保険証などのプラスチックカードも、レバーを切り替えるだけで、手前からスキャン可能。デスクワークだけでなくカウンター業務でも使えます。

センサーカラーCIS×2 原稿サイズ(最大)A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1117mm) 仕様読み取り階調:RGB各色16bit入力/8bit出力、スキャナードライバー:EpsonScan2(TWAIN)、ADF:〇 付属品USB3.0microケーブル(約1m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約1.3(バッテリー含む) タイプA4コンパクトシートフィード 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 規格高調波電流規格JISC61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)【USB接続時】動作時:約8、レディー時:約2.6、スリープモード時:約1.2、電源オフ時:0.5以下、【Wi-Fi接続時】動作時:約10、レディー時:約3.9、スリープモード時:約2.4、電源オフ時:0.5以下 電源DC5V(USBバスパワー)、AC100-240V(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【USB3.0(SuperSpeed)】Windows:Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/WindowsServer2003/2008/WindowsServer2012/2012R2、MacOS:10.6.x~、【IEEE802.11b/g/n】Windows:Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP、MacOS:10.6.x~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×88.5×67 光源RGB3色LED 解像度光学:600dpi×600dpi、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-20~60、充電時:8~35 フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG 読み取り速度[速度優先モード時の理論値・転送時間含まず]モノクロ:0.60msec/line(300dpi)、1.11msec/line(600dpi)、カラー:0.60msec/line(300dpi)、1.11msec/line(600dpi) 使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露) インターフェイスUSB3.0(SuperSpeed)、IEEE802.11b/g/n 適用領域最大有効領域:216×368mm(8.5×14.5インチ)、長尺紙:216×1117mm(8.5×44インチ) 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号16 155 045 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33411919 DS-360W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする