エー・アール・シー
アニメDVD みんなのアイドル ベティちゃん
とても可愛くて、ちょっぴりおっちょこちょいな、みんなのアイドル!
ベティブープの楽しいお話がいっ~ぱい!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(ベティのダイエット・赤ずきんちゃん・白雪姫・お風呂なんて大嫌い・ベティ日本へ行く・ベティの愛の勝利・ベティと陽気な音楽隊・”特典映像” ベティのシンデレラ)
種類
みんなのアイドル ベティちゃん
使用時間(分)
収録:56
音声
日本語・英語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33412935
AAS-301
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください