ウィンブルドン M047WS

ウィンブルドン M047WS - アサヒシューズウィンブルドン M047WS - アサヒシューズウィンブルドン M047WS - アサヒシューズ
(4件のレビュー)

雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。
水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ミドルカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33416076KF79691 24.524.5ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416085KF79691 25.025ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416094KF79691 25.525.5ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
33416103KF79691 26.026ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416119KF79691 26.526.5ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416128KF79691 27.027ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
33416137KF79691 28.028ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416146KF79692 24.524.5ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
33416155KF79692 25.025ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416164KF79692 25.525.5ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
33416173KF79692 26.026ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416189KF79692 26.526.5ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
33416198KF79692 27.027ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
33416207KF79692 28.028ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 配達作業と構内作業で使用
カトウ

靴先はスニーカーよりも丈夫で守られている。
ただ安全靴のような芯は無いので鉄板の上げ下げの作業時は注意が必要です。
靴底に凹みがあり、バイクのステップがちょうどはまるので足がズレなくてよい。

対象商品 : 33416207
2024-12-16
用途: 登山ハイキング
サービス業

登山に2回ほど履いて行きました。軽くて歩きやすかったですし、滑ることもなく丈夫でした。浅い水溜まり程度でもまったく問題ありませんだした。価格安く満足しています。

対象商品 : 33416128
2022-04-04
用途: 資材置き場
製造業

資材置き場が、舗装されていないため、雨でぬかるんだ時、防水が施され、靴底がしっかりしているものが、ほしかったので、ぴったりでした。
思ったより、軽く、ハイカットも気にいりました。冬場だけでなく、年間通して履けると思います。

対象商品 : 33416128
2020-03-11
用途: 現場内移動用
建設業・工事業

軽くて防水も効いています。先端が鉄でないため普通の靴と変わりなく感じます。あとはどの程度持ってくれるかわかりませんが期待できそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする