バスケットストレッチャー

バスケットストレッチャー JUNKIN(ジャンキン)

舟形のバスケットストレッチャー
4本の傷病者固定ベルトが標準装備されています。
高密度ポリエチレンとステンレス製外側レール。

用途山岳、水難救助、工事現場などの救急、救助事例に使用 質量(kg)14 イエロー 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)300 寸法(cm)214×61×19 材質(ベルト)ナイロン 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33417887 ANS 68
190,000
167,830
184,613 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 7,000 / 税込 7,700
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする