電源スイッチ

電源スイッチ マル信無線電機

形状ツマミ:ロッカー 使用温度範囲(℃)-25~85 絶縁抵抗(MΩ)DC500V_100以上 寿命10000回 接触抵抗(mΩ)20以下 定格電圧 AC V6A_250 回路構成SPST_2P 耐電圧(V/min)2000
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76022057 MSR5-2X#1 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
3,798
4,178 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76024166 MSR5-4#0 1パック(10個) 基板用端子
オープン
3,898
4,288 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76024175 MSR5-4#1 1パック(10個) 基板用端子
オープン
3,898
4,288 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025155 MSR5-2R#0 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
2,698
2,968 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025164 MSR5-2R#1 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
2,698
2,968 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025173 MSR5-2X#0 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
3,798
4,178 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025189 MSR5-4R#0 1パック(10個) 基板用端子
オープン
2,798
3,078 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025198 MSR5-4R#1 1パック(10個) 基板用端子
オープン
2,798
3,078 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76025995 MSR5-2XR#0 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
3,598
3,958 (税込)
52日以内出荷

返品不可
76026004 MSR5-2XR#1 1パック(10個) ファストン端子#187
オープン
3,598
3,958 (税込)
52日以内出荷

返品不可
33418334 MSR5-2R#0 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418343 MSR5-2R#1 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418359 MSR5-2X#0 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418368 MSR5-2X#1 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418377 MSR5-2XR#0 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418386 MSR5-2XR#1 1個 ファストン端子#187
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418395 MSR5-4#0 1個 基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418404 MSR5-4#1 1個 基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418413 MSR5-4R#0 1個 基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418429 MSR5-4R#1 1個 基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418438 MSR5X#0 1個 ハンダ端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33418447 MSR5X#1 1個 ハンダ端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33418334 MSR5-2R#0 76025155 MSR5-2R#0 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 2,698 税込2,968 内容量が変更になりました。
33418343 MSR5-2R#1 76025164 MSR5-2R#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 2,698 税込2,968 内容量が変更になりました。
33418359 MSR5-2X#0 76025173 MSR5-2X#0 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,798 税込4,178 内容量が変更になりました。
33418368 MSR5-2X#1 76022057 MSR5-2X#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,798 税込4,178 内容量が変更になりました。
33418377 MSR5-2XR#0 76025995 MSR5-2XR#0 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,598 税込3,958 内容量が変更になりました。
33418386 MSR5-2XR#1 76026004 MSR5-2XR#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,598 税込3,958 内容量が変更になりました。
33418395 MSR5-4#0 76024166 MSR5-4#0 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,898 税込4,288 内容量が変更になりました。
33418404 MSR5-4#1 76024175 MSR5-4#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,898 税込4,288 内容量が変更になりました。
33418413 MSR5-4R#0 76025189 MSR5-4R#0 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 2,798 税込3,078 内容量が変更になりました。
33418429 MSR5-4R#1 76025198 MSR5-4R#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 2,798 税込3,078 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする