曜日別特売

電磁ツースクラッチ 546モデル

電磁ツースクラッチ 546モデル - 三木プーリ
励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500内容量1台
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トルク(N・m)
容量(W)
電流(A)
抵抗(Ω)
慣性モーメント(J(kg・m2))
歯数
アーマチュア吸引時間ta(s)
アーマチュア釈放時間tar(s)
ベアリング呼び番号
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
軸穴寸法dH7(mm)
軸穴寸法bP9(mm)
軸穴寸法t(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33422534546-12-34-NF 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
139,500
129,800
142,780(税込)
当日出荷
33422543546-12-34-NS 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
169,250
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422559546-12-34-RF 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
169,250
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422568546-12-34-RS 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
169,250
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422577546-12-34-LF 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
169,250
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422586546-12-34-LS 24V 10JIS1217.513.30.55446.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)200(並歯フル)25(鋸歯フル)0.0350.0460040.5575222.52627.23620M48.51043344.33.11.31.32104-0.005-0.021.5+0.50-
169,250
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422595546-13-34-NF 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
163,200
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422604546-13-34-NS 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
191,440
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422613546-13-34-RF 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
191,440
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422629546-13-34-RS 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
191,440
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422638546-13-34-LF 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
191,440
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422647546-13-34-LS 24V 15JIS132518.70.78311.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)220(並歯フル)30(鋸歯フル)0.040.0560050.96758313233.74625M58.51149394.93.51.41.32.5155-0.05-0.022+0.504.5
191,440
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422656546-15-34-NF 24V 20JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5205+0.05+0.022+0.504.5
182,600
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422665546-15-34-NF 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
182,600
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422674546-15-34-NS 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422683546-15-34-RF 24V 20JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5205+0.05+0.022+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422699546-15-34-RF 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422708546-15-34-RS 24V 20JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5205+0.05+0.022+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422717546-15-34-RS 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422726546-15-34-LF 24V 20JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5205+0.05+0.022+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422735546-15-34-LF 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422744546-15-34-LS 24V 20JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5205+0.05+0.022+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422753546-15-34-LS 24V 25JIS155021.30.8927.13.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)260(並歯フル)36(鋸歯フル)0.060.0660071.5827536.54244.56035M6101255426.14.82.21.93.5257+0.061+0.0253+0.504.5
209,590
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422769546-21-34-NF 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
222,710
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422778546-21-34-NF 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
222,710
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422787546-21-34-NS 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422796546-21-34-NS 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422805546-21-34-RF 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422814546-21-34-RF 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422823546-21-34-RS 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422839546-21-34-RS 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422848546-21-34-LF 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422857546-21-34-LF 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422866546-21-34-LS 24V 25JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23257+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422875546-21-34-LS 24V 30JIS21100271.13218.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)290(並歯フル)36(鋸歯フル)0.080.0760092.495884652557045M8121463458.762.82.23307+0.061+0.0253+0.505.5
261,070
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422884546-23-34-NF 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
261,800
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422893546-23-34-NF 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
261,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422909546-23-34-NS 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422918546-23-34-NS 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422927546-23-34-RF 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422936546-23-34-RF 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422945546-23-34-RS 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422954546-23-34-RS 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422963546-23-34-LF 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422979546-23-34-LF 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422988546-23-34-LS 24V 30JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.23307+0.061+0.0253+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422997546-23-34-LS 24V 40JIS2325036.31.5115.92.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)280(並歯フル)38(鋸歯フル)0.090.0860113.91141055562658055M81218695096.53.32.234010+0.061+0.0253.5+0.507.8
298,900
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33423006546-25-34-NF 24V 40JIS2550056.62.3610.24.88×10-3(ロータ)、4.51×10-3(アーマチュア)250(並歯フル)40(鋸歯フル)0.10.0960146.81341276872759570M1215208361118.44.32.734010+0.061+0.0253.5+0.509.5
332,950
329,800
362,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33423015546-25-34-NF 24V 50JIS2550056.62.3610.24.88×10-3(ロータ)、4.51×10-3(アーマチュア)250(並歯フル)40(鋸歯フル)0.10.0960146.81341276872759570M1215208361118.44.32.735012+0.075+0.0323.5+0.509.5
332,950
329,800
362,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33423024546-25-34-NS 24V 40JIS2550056.62.3610.24.88×10-3(ロータ)、4.51×10-3(アーマチュア)250(並歯フル)40(鋸歯フル)0.10.0960146.81341276872759570M1215208361118.44.32.734010+0.061+0.0253.5+0.509.5
375,800
369,800
406,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする