無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル - 三木プーリ
耐熱クラスF内容量1台
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
サイズ
最高回転速度(min-1)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33430453BXL-06-10S1G 24V 11DINDC240650000.914
16,120
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430469BXL-06-10S1G 45V 11DINDC450650000.914
16,120
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430478BXL-06-10S1G 90V 11DINDC900650000.914
16,120
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430487BXL-08-10S1G 24V 14DINDC240850001.317
17,380
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430496BXL-08-10S1G 45V 14DINDC450850001.317
17,380
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430505BXL-08-10S1G 90V 14DINDC900850001.317
17,380
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430514BXL-10-10S1G 24V 19DINDC241040002.325
22,690
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430523BXL-10-10S1G 45V 19DINDC451040002.325
22,690
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430539BXL-10-10S1G 90V 19DINDC901040002.325
22,690
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430548BXL-12-10S1G 24V 24DINDC241236003.430
32,040
31,980
35,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430557BXL-12-10S1G 90V 24DINDC901236003.430
32,040
31,980
35,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430566BXL-16-10S1G 24V 28DINDC241630005.435
45,140
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430575BXL-16-10S1G 90V 28DINDC901630005.435
45,140
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430584BXL-06-10S2G 24V 11DINDC240650000.914
17,810
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430593BXL-06-10S2G 45V 11DINDC450650000.914
17,810
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430609BXL-06-10S2G 90V 11DINDC900650000.914
17,810
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430618BXL-08-10S2G 24V 14DINDC240850001.317
19,230
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430627BXL-08-10S2G 45V 14DINDC450850001.317
19,230
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430636BXL-08-10S2G 90V 14DINDC900850001.317
19,230
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430645BXL-10-10S2G 24V 19DINDC241040002.325
24,710
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430654BXL-10-10S2G 45V 19DINDC451040002.325
24,710
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430663BXL-10-10S2G 90V 19DINDC901040002.325
24,710
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430679BXL-12-10S2G 24V 24DINDC241236003.430
34,220
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430688BXL-12-10S2G 90V 24DINDC901236003.430
34,220
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430697BXL-16-10S2G 24V 28DINDC241630005.435
47,470
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430706BXL-16-10S2G 90V 28DINDC901630005.435
47,470
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430715BXL-06-12G 24V 11DINDC240650000.914
21,580
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430724BXL-06-12G 45V 11DINDC450650000.914
21,580
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430733BXL-06-12G 90V 11DINDC900650000.914
21,580
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430749BXL-08-12G 24V 14DINDC240850001.317
23,550
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430758BXL-08-12G 45V 14DINDC450850001.317
23,550
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430767BXL-08-12G 90V 14DINDC900850001.317
23,550
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430785BXL-10-12G 45V 19DINDC451040002.325
30,420
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430794BXL-10-12G 90V 19DINDC901040002.325
30,420
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430803BXL-12-12G 24V 24DINDC241236003.430
42,130
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430819BXL-12-12G 90V 24DINDC901236003.430
42,130
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430828BXL-16-12G 24V 28DINDC241630005.435
57,590
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430837BXL-16-12G 90V 28DINDC901630005.435
57,590
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
33430846BXL-06-12S1G 24V 11DINDC240650000.914
21,750
20,980
23,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430855BXL-06-12S1G 45V 11DINDC450650000.914
21,750
20,980
23,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430864BXL-06-12S1G 90V 11DINDC900650000.914
21,750
20,980
23,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430873BXL-08-12S1G 24V 14DINDC240850001.317
23,800
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430889BXL-08-12S1G 45V 14DINDC450850001.317
23,800
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430898BXL-08-12S1G 90V 14DINDC900850001.317
23,800
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430907BXL-10-12S1G 24V 19DINDC241040002.325
30,740
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430916BXL-10-12S1G 45V 19DINDC451040002.325
30,740
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430925BXL-10-12S1G 90V 19DINDC901040002.325
30,740
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430934BXL-12-12S1G 24V 24DINDC241236003.430
42,480
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430943BXL-12-12S1G 90V 24DINDC901236003.430
42,480
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33430959BXL-16-12S1G 24V 28DINDC241630005.435
58,000
57,980
63,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする