曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル - 三木プーリ
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431503BXR-020-10LE-014-020200.064 以上
11,40010,980
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431519BXR-025-10LE-032-025250.084 以上
11,69010,980
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431528BXR-035-10LE-062-035350.124 以上
12,86011,980
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431537BXR-040-10LE-132-040400.164 以上
13,44012,980
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431546BXR-050-10LE-320-050500.44.5 以上
16,07015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33431564BXR-020-10LE-014-C8-020200.064 以上
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431589BXR-035-10LE-062-C14-035350.124 以上
15,06014,980
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431598BXR-040-10LE-132-C14-040400.164 以上
15,64014,980
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431607BXR-050-10LE-320-C20-050500.44.5 以上
18,27017,980
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431616BXR-015-10LE-006-P5-015150.034 以上
13,17012,980
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
33431625BXR-020-10LE-014-P8-020200.064 以上
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431634BXR-025-10LE-032-P8-025250.084 以上
13,89012,980
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431643BXR-035-10LE-062-P14-035350.124 以上
15,06014,980
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431659BXR-040-10LE-132-P14-040400.164 以上
15,64014,980
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431668BXR-050-10LE-320-P20-050500.44.5 以上
18,27017,980
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
19314955BXR-035-10LE-062【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)035350.124 以上
12,86011,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
33431494BXR-015-10LE-006-015150.034 以上
10,9709,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
33431555BXR-015-10LE-006-C5-015150.034 以上
13,17012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
33431573BXR-025-10LE-032-C8-025250.084 以上
13,89012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする