曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXRモデル - 三木プーリ
電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最高回転速度(min-1)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431677BXR-06-10-005-24V-20DIN650000.97
16,070
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
33431686BXR-08-10-012-24V-20DIN850001.27
18,270
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431695BXR-10-10-016-24V-24DIN1050001.39
22,650
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431704BXR-12-10-030-24V-24DIN1250002.39
32,150
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431713BXR-14-10-038-24V-28DIN14360039
43,840
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431729BXR-16-10-055-24V-28DIN1636003.611.5
58,440
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431738BXR-06-20-005-24V-20DIN65000112.5
18,270
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431747BXR-08-20-012-24V-20DIN850001.313.5
20,460
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431756BXR-10-20-016-24V-24DIN1050001.515
25,580
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431765BXR-12-20-030-24V-24DIN1250002.515
35,810
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431774BXR-14-20-038-24V-28DIN1436003.416
48,220
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431783BXR-16-20-055-24V-28DIN1636004.018
64,280
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする