曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ BXWモデル

無励磁作動形ブレーキ BXWモデル - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXWモデル - 三木プーリ
電圧(V)24最高回転速度(min-1)5000耐熱クラスF内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
寸法L(mm)
電流(A)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431799BXW-01-10S-24V-5010.290.2085
9,720
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431808BXW-01-10S-24V-6010.290.2086
9,720
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431817BXW-02-10S-24V-6020.3120.2756
10,710
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431826BXW-02-10S-24V-7020.3120.2757
10,710
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431835BXW-03-10S-24V-8030.4120.3758
11,280
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431844BXW-04-10S-24V-10040.6140.47910
12,060
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431853BXW-05-10S-24V-12050.8140.54212
14,590
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431869BXW-02-12S-24V-6020.3120.2756
13,350
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431878BXW-02-12S-24V-7020.3120.2757
13,350
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431887BXW-03-12S-24V-8030.4120.3758
13,920
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431896BXW-04-12S-24V-10040.6140.47910
15,250
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
33431905BXW-05-12S-24V-12050.8140.54212
18,120
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする