曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)

電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) - 三木プーリ
ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431966180-06-011 632.5061831080.63、0.48
156,390
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33431975180-06-011 712.5061831080.63、0.48
156,390
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33431984180-08-011 714.5082301270.83、0.67
189,170
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33431993180-08-011 804.5082301270.83、0.67
189,170
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33432009180-10-011 808.0102801501.17、0.88
242,140
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33432018180-10-011 908.0102801501.17、0.88
242,140
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
33432027180-12-011 10012.512324183.51.46、1.17
315,280
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33432036180-12-011 11212.512324183.51.46、1.17
315,280
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33432045180-16-011 11223.5163802172.08、1.58
428,760
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33432054180-16-011 13223.5163802172.08、1.58
428,760
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする