曜日別特売

電源装置 BEW-FHモデル

電源装置 BEW-FHモデル - 三木プーリ
仕様クラッチ・ブレーキ:無励磁ブレーキ質量(kg)0.065周波数(Hz)50/60電圧(V)AC400定格電圧(V)クラッチ・ブレーキ:DC180(過励磁利用)、DC360(弱励磁利用)制御方式過励磁(全波整流)0.5秒間保持後、定常励磁(半波整流)へ移行出力電圧(V)DC360(過励磁)、DC180(定常励磁)入力電圧(V)AC400出力電流(A)DC1.2(DC1.0)定常励磁 時出力容量216W(180W)定常励磁時絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100、AC2000V50Hz1分間使用環境温度(℃)結露なきこと -20~+60入力電圧範囲(V)AC80~480内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33433287BEW-4FH
10,930
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする