電源装置 BEHモデル(超高速制御用)

電源装置 BEHモデル(超高速制御用) - 三木プーリ電源装置 BEHモデル(超高速制御用) - 三木プーリ電源装置 BEHモデル(超高速制御用) - 三木プーリ
周波数(Hz)50/60電源単相出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式)使用環境-10~+50℃/10~90%RH保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
クラッチ・ブレーキサイズ
入力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33433296BEH-10G0.85AC200±10%02~16、メーカー励磁クラッチ・ブレーキ 定格電圧 DC 24VAC200±10%2
83,580
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33433305BEH-20G0.9AC200±10%02~32、メーカー励磁クラッチ・ブレーキ 定格電圧 DC 24VAC200±10%4
138,990
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
33433314BEH-20G-10.9AC100±10%02~32、メーカー励磁クラッチ・ブレーキ 定格電圧 DC 24VAC100±10%4
138,990
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする