中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ

中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ - 三木プーリ
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33436805RWM-02BS-40-100.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436814RWM-02BS-40-10-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436823RWM-02BS-40-10-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436839RWM-02BS-40-10-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436848RWM-02BS-40-10-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436857RWM-02BS-40-10-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436866RWM-02BS-40-200.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436875RWM-02BS-40-20-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436884RWM-02BS-40-20-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436893RWM-02BS-40-20-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436909RWM-02BS-40-20-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436918RWM-02BS-40-20-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436927RWM-02BS-40-300.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436936RWM-02BS-40-30-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436945RWM-02BS-40-30-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436954RWM-02BS-40-30-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436963RWM-02BS-40-30-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436979RWM-02BS-40-30-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436988RWM-02BS-40-400.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436997RWM-02BS-40-40-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437006RWM-02BS-40-40-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437015RWM-02BS-40-40-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437024RWM-02BS-40-40-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437033RWM-02BS-40-40-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC904050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437049RWM-02BS-40-500.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437058RWM-02BS-40-50-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437067RWM-02BS-40-50-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437076RWM-02BS-40-50-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437085RWM-02BS-40-50-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437094RWM-02BS-40-50-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC905050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437103RWM-02BS-40-600.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
129,340
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437119RWM-02BS-40-60-F0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
134,460
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437128RWM-02BS-40-60-F-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
135,230
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437137RWM-02BS-40-60-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
130,110
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437146RWM-02BS-40-60-TA0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437155RWM-02BS-40-60-TA-OC0.2三相200、200・220、ブレーキ:DC906050(200V)、60(200・220V)中空軸
140,370
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437164RWM-04BS-50-100.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
150,870
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437173RWM-04BS-50-10-F0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
157,280
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437189RWM-04BS-50-10-F-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
158,320
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437198RWM-04BS-50-10-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
151,910
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437207RWM-04BS-50-10-TA0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
162,410
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437216RWM-04BS-50-10-TA-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC901050(200V)、60(200・220V)中空軸
163,450
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437225RWM-04BS-50-200.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
150,870
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437234RWM-04BS-50-20-F0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
157,280
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437243RWM-04BS-50-20-F-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
158,320
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437259RWM-04BS-50-20-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
151,910
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437268RWM-04BS-50-20-TA0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
162,410
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437277RWM-04BS-50-20-TA-OC0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC902050(200V)、60(200・220V)中空軸
163,450
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437286RWM-04BS-50-300.4三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
150,870
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33437295RWM-04BS-50-30-F0.4三相200、200・220、ブレーキ:DC903050(200V)、60(200・220V)中空軸
157,280
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする