データホルダー

データホルダー サンワサプライ
(2件のレビュー)

使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。
ディスプレイの左右どちらでも取り付けられます。

付属品両面テープ×2 材質プレート:HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)プレート:225×11×40 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33582457 DH-210 ホワイト
860
 
 
取扱い終了
33582466 DH-210BK ブラック
860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33582457
2020-12-22
用途:
デスクワーク
GSP Corporation 様 (サービス業)

印刷したシートを渡された際にそれを見ながらデータ入力をするのに大変便利です。デスク上のスペースを一切使わずに済むので、散らかりがちなデスクスペースが節約できますし、何よりも視線をモニターと同じ高さから変えずに済むので姿勢が悪くなりません。
安価に手配できる便利ツールとして大変おすすめです。

対象商品:
33582457
2020-03-31
用途:
CAD入力
建設業・工事業

くりぬきフレームデザインとA4縦のピッタリサイズで満足しています。
ディスプレイの枠断面が単純な四角断面のフレームでなく、少しひし形をしたデザインでしたが、付属の両面テープが結構厚手だったので、1mm程度の凸凹もちゃんと粘着力があり、で使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする