インクジェット用片面つやなしマット紙

インクジェット用片面つやなしマット紙 サンワサプライ

インクジェット専用紙で、つやなしマットタイプの用紙です。
画像や文字をクリアに再現します。レポートや会議資料などの大量印刷にもおすすめです。
白色度が非常に高く、鮮明でクリアな画像を再現します。
高発色マット層により、画像濃度が高く、鮮明な発色が得られます。

白色度(%)92 厚さ(mm)0.105±0.01 紙質マット紙 紙厚(mm)0.105±0.01 坪量(g/m2)70 印刷方式片面 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33582694 JP-EM6A4-100 A4
1,080
 
 
取扱い終了
33582703 JP-EM6A3-100 A3
1,640
 
 
取扱い終了
33582719 JP-EM6HK はがき
660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする