2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター

2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター サンワサプライ

Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。
人間の眼で一番認識しやすいとされる緑色光レーザーを搭載。赤色光レーザーより圧倒的に明るく、暗い環境で特に高い視認性を誇るエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。
単四アルカリ乾電池2本で70時間の連続照射が可能な長寿命設計です。しかも電池交換時期をLEDでお知らせするので突然の電池切れを軽減し快適に使用できます。
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。MicrosoftPowerPoint、Keynoteに対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができます。
最新のBluetooth規格ver4.0に対応しています。従来(Ver.3.0)よりも低電力で動作することができるので、電池の持ちが従来品より長くなっています。また、パソコンとの通信範囲が約50mの広範囲で使用可能です。
携帯に便利なポーチ付きで、本体とレシーバーを収納して持ち運ぶことができます。

表示LED電池交換お知らせ:赤色点滅、レーザー照射お知らせ:緑色点灯 付属品レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)本体/約63(電池含む)、レシーバー/約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:15×170×16(クリップ含む)、レシーバー:16×22×7(最大部) インターフェースBluetoothVer.4.0、USBHID仕様Ver.1.1準拠(Aタイプコネクタ) レーザー出力最大1mW ボタン数3ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)可視光半導体レーザー、515(緑色光) 使用場所屋内 アズワン品番64-0907-10 無線2.4GHzRF電波方式、Bluetooth4.0 通信距離(m)RF2.4GHz:最大半径約50、Bluetooth4.0:最大半径約50 レーザー到達距離(m)約200(夜間時) 連続照射時間(分)4200時間(アルカリ乾電池使用時) 内容量1個
注意
※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
※サンワサプライ社内のテスト値であり、保証値ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33583358 LP-RFG112S
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする