会議用ワイドレンズカメラ

会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラ - サンワサプライ
(3件のレビュー)

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。

解像度ビデオ:最大1280×720画角150°フォーカス手動内蔵マイクありインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)フレームレート最大30fps三脚取付ねじ1/4インチ画素数100万画素USBケーブル(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OSセンサー100万画素CMOS最低照度(Lux)30ホワイトバランス自動最短撮像距離3cmレンズF1.75f=2.5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)質量(g)140ブラックビデオフォーマットYUY2MJPEG付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整消費電流(mA)最大200アズワン品番64-0905-04内容量1個
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画角
フレームレート
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584006CMS-V43BK150°最大30fps100万画素
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33584006
2023-04-27
用途: リモート会議用
建設業・工事業

カメラの画像は十分満足でき、視野も広くです。 音声は普通です。

対象商品 : 33584006
2022-04-13
用途: 顧客とのテレコン
製造業

自席のPCでは利用可能。シンクラでは使えなかった。

対象商品 : 33584006
2021-10-20
用途: 会議用
国立大学法人豊橋技術科学大学教育・研究機関

思ったより画素が高いと思います。やや満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする