本管レンチ用延長ソケット

本管レンチ用延長ソケット - トップ工業本管レンチ用延長ソケット - トップ工業本管レンチ用延長ソケット - トップ工業

トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。

用途
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に
水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レンチ装着の際は、12角ソケットのレンチを使用してください。6角ソケットへの接続はできません。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
※ご使用の前に、本製品の六角部がレンチソケットにしっかり装着したことを確認してから作業してください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
寸法l(mm)
外径(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512308LSTS-24246516.532.517160
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33512317LSTS-30306819.54122250
5,850
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする