塩ビ管内径カッターセット

塩ビ管内径カッターセット トップ工業 塩ビ管内径カッターセット トップ工業

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます
TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます
ばらばらになりにくいケース付

用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300 内容量1セット
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。
※落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33512326 TNC-509S -
24,750
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする